Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte MYRA UP/DOWN, IP55 IK02, 2x GU10 max. 35W, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte MYRA UP/DOWN, IP55 IK02, 2x GU10 max. 35W, Anthrazit
Außenwandleuchte MYRA UP/DOWN, IP55 IK02, 2x GU10 max. 35W, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-233115
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233115
EAN/GTIN:
     4024163140324
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte MYRA UP/DOWN, IP55 IK02, 2x GU10 max. 35W, Anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 15∕ 11,5 cm
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Form Leuchte: rund
  • Zweiflammiger, starrer Außenwand-Strahler aus der Outdoor Serie MYRA.
  • Marke: SLV
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: 2x GU10 QPAR51 Halogen, max. 35W / LED, max. 4.5W (max. Ø / L: 5 / 5.7cm)
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP55
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: 233115
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 608 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Aufbaurahmen excl
  • Lichtaustritt nach oben und unten.
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Glas
  • Größe: Kopf-Ø: 7 cm
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Zubehör: Dübel incl
  • IP55 geschützt gegen das Eindringen von Nässe und Fremdkörpern. IK02 Basis-Schutz vor Vandalismus.
  • Zubehör: Glas incl
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung per Schraubklemme.
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,96*
€ 54,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 58,24*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,46*
ab € 45,56*
€ 59,66*
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 60,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233214
ab € 9,02*
Zubehör
SLV
233215
ab € 8,98*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.