Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED
Artikel-Nr.:
     440-231440
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231440
EAN/GTIN:
     4024163136372
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Stehleuchte ARROCK SLOT GU10, eckig, Granit, salt & pepper, max. 4W LED

  • Marke: SLV
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Edelstahl
  • IP-Schutzart: IP44
  • Größe: L∕ B: 17∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: salt & pepper
  • Gewicht: 23,5 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 1
  • Hinweis: Netzanschlussleitung: offenes Kabelende
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 231440
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 70,5 cm
  • Granit ist ein Naturprodukt. Jede Leuchte ist ein Unikat!
  • Material: Granit
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 170,75*
€ 202,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,03*
€ 217,98*
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 235,37*
Frei Haus
ab € 204,49*
€ 242,65*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 247,80*
€ 247,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,78*
Zubehör
SLV
231235
ab € 20,51*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.