Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W
Artikel-Nr.:
     440-231420
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231420
EAN/GTIN:
     4024163130929
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Stehleuchte ARROCK ARC GU10, Granit, salt & pepper, GU10, max. 35W

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 231420
  • Granit ist ein Naturprodukt - Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ B: 9∕ 19 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: salt & pepper
  • Gewicht: 12,25 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmittel: GU10, 35W oder LED, 11W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Edelstahl
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: B∕ H∕ T: 19∕ 70,5∕ 9 cm
  • Material: Granit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 148,30*
€ 180,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,66*
€ 194,30*
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 209,16*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 215,40*
€ 215,40*
Frei Haus
ab € 178,72*
€ 215,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231233
ab € 20,54*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.