Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für ARROCK SLOT GU10, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß für ARROCK SLOT GU10, Stahl verzinkt
Erdspieß für ARROCK SLOT GU10, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-231235
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231235
EAN/GTIN:
     4024163139038
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß für ARROCK SLOT GU10, Stahl verzinkt

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 231235
  • Produktart: Erdspieß für
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: verzinkt
  • Material: Stahl
  • Größe: L∕ B∕ T: 17∕ 17∕ 48,5 cm
  • Gewicht: 1,27 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,45*
€ 28,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,70*
€ 5,46*
ab € 23,86*
€ 33,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,17*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.