Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-230444
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230444
EAN/GTIN:
     4024163105163
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN 2, E27, IP54, Silbergrau

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 38∕ 14,5 cm
  • Artikelnummer: 230444
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel: ELT, 1 x 24W max
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,05 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 44,55*
1
€ 8,50*
ab € 32,48*
€ 44,72*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 47,40*
€ 47,40*
1
€ 5,00*
ab € 36,38*
€ 49,17*
1
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.