Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende
Artikel-Nr.:
     440-229374
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229374
EAN/GTIN:
     4024163113380
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Außenleuchte DASAR SQUARE GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende

  • Marke: SLV
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 12 cm
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Hitzeentwicklung: 127 °C
  • IP-Schutzart: IP67
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Einsatzbereich: Boden
  • Kabeldurchmesser: 7-12 mm
  • Artikelnummer: 229374
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 1,265 kg
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 12,4 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 12,4 cm
  • Einbautiefe: 13,5 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Leuchtmittel: GU10, 1 x 35W max
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Größe: L∕ B: 13∕ 13 cm
  • Material: Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,18*
€ 60,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,01*
€ 65,78*
€ 5,46*
ab € 52,53*
€ 67,43*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,40*
€ 68,40*
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 68,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.