Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 25 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 25 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 25 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 25 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 25 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 25 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 25 cm
Artikel-Nr.:
     440-227219
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227219
EAN/GTIN:
     4024163157414
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 25 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 25 cm

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Länge des Anschlußkabels: 2 m
  • Gewicht: 1,05 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 227219
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass die Leuchte trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet ist.
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe, Stablampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmittel: E27 max. 24W (max. Ø 7cm)
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Netzanschluss: IP Schuko-Stecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Lichtobjekt
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Schlichte Outdoor Bodenleuchte mit Kugel-Diffusor
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Schalter excl
  • Material: Stahl
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel (max. 24 Watt, max. Ø 9,5cm)
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Weiche Rundum-Lichtabgabe in den Raum
  • Zubehör: Fassung incl
  • Stahl-Gehäuse, matter PE-Diffusor
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Direktanschluss an 230V mit dem 200cm IP44 Schuko-Steckerkabel
  • Passende Indoor- und Outdoor-Leuchten erhältlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,56*
€ 83,41*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 72,06*
€ 90,18*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 96,60*
€ 96,60*
€ 5,46*
ab € 77,74*
€ 97,19*
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 101,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.