Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-165359
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     165359
EAN/GTIN:
     4024163136266
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, schwarz

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 2,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: 165359
  • Länge der beiliegenden Kette: 0,9 m
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Gewicht: 0,864 kg
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel: E27, 1 x 260W max
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 40 cm
  • Zubehör: Kette incl
  • Reflektor aussen und innen alu-natur
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,15*
€ 87,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,82*
€ 94,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 99,00*
€ 99,00*
€ 5,00*
ab € 79,66*
€ 101,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,13*
€ 110,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.