Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold
Artikel-Nr.:
     440-155530
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155530
EAN/GTIN:
     4024163094382
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

Pendelleuchte FORCHINI, 50 cm schwarz/chrom, innen gold

  • Produktart: Pendelleuchte
  • Leuchtmittel: Leuchtmittel mit einer Länge bis 20 cm max., 40W max.
  • Zubehör: Rosette incl
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 25,5 cm
  • Marke: SLV
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel bis max. Länge: 20 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 155530
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 2 cm
  • Farbe: gold
  • Material: Stahl
  • Schwarzes Textilkabel.
  • Material: Textil
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,51*
€ 114,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,77*
€ 122,76*
€ 5,46*
ab € 109,83*
€ 132,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 112,27*
€ 134,36*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 136,80*
€ 136,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,04*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.