Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN
Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN
Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN
Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN
Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN
Artikel-Nr.:
     440-151282
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151282
EAN/GTIN:
     4024163089241
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MIBO WALL UP-DOWN

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 151282
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Größe: B∕ H∕ T: 23∕ 4∕ 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Gewicht: 0,56 kg
  • IP-Schutzart: IP21
  • Leuchtmittel: G9, 2 x 25W max
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,65*
€ 48,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 52,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
€ 5,46*
ab € 40,93*
€ 54,29*
€ 5,95*
ab € 41,32*
€ 54,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005286
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.