Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß
Artikel-Nr.:
     440-148060
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148060
EAN/GTIN:
     4024163155991
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte PLASTRA Tube, 2xGU10, weiß

  • Marke: SLV
  • Material: Gips
  • Kolbenform: PAR51
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 7,5∕ 24,5∕ 10 cm
  • Lichtaustritt zweistrahlig
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Leuchtmittel: 2x GU10 / QPAR51, max. 35W
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: max. 2x 35 W
  • Artikelnummer: 148060
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Wandleuchte
  • Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar.
  • Material: Stahl
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,53*
€ 37,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,20*
€ 40,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,04*
€ 40,95*
€ 5,00*
ab € 32,45*
€ 44,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,28*
€ 47,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.