Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß
Artikel-Nr.:
     440-148010
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148010
EAN/GTIN:
     4024163093415
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte GL 100 SLOT weiß

  • Marke: SLV
  • Produktart: Wandleuchte
  • Material: Gips
  • Leuchtmittel: 40 Watt max.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Größe: L∕ H∕ T: 9∕ 24∕ 9 cm
  • Die Leuchte ist nach Grundierung mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Gewicht: 0,81 kg
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 148010
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Handschuhe incl
  • Leuchtmittel bis max. Länge: 12 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,46*
€ 29,55*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,20*
€ 31,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 31,91*
€ 5,46*
ab € 25,15*
€ 35,55*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 26,53*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,71*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.