Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß
Artikel-Nr.:
     440-147551
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147551
EAN/GTIN:
     4024163127394
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, weiß

  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 15,8 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 147551
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Leuchtmittel: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Spot
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 2,8 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,91*
€ 37,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,00*
€ 39,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 40,22*
€ 5,00*
ab € 31,41*
€ 43,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,22*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.