Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler ASTO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Strahler ASTO 2
Artikel-Nr.:
     440-147442
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147442
EAN/GTIN:
     4024163104432
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Strahler ASTO 2

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 26∕ 6,5∕ 10 cm
  • Drehbereich: 310 °
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 85 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GU10, 2 x 50W max
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 147442
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Deko-Ringe wahlweise für GU10 oder ES111 Leuchtmittel erhältlich
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,94*
€ 39,36*
€ 5,95*
ab € 30,66*
€ 41,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 42,59*
€ 5,00*
ab € 32,15*
€ 43,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.