Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 440-143594 Herst.-Nr.: 143594 EAN/GTIN: 4024163099073 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß - Marke: SLV
- Leuchtmittel: E14, 1 x 60W max
- Gewicht: 0,97 kg
- Farbe: weiß
- Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- Material: Keramik
- Größe: Ø∕ H: 15∕ 22 cm
- Betriebsspannung: 230 V~
- Artikelnummer: 143594
- Abgabemenge: 1 Stück
- Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
- Schutzklasse: 1
- Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
- Produktart: Pendelleuchte
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
- Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, 1-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 1-phasig, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, leuchtmittel e14 led, energiesparlampe e14, hängeleuchten led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 53,65* | € 69,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,05* | € 73,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,57* | € 75,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,24* | € 76,54* | | | | Lager 440 | | | | | | € 8,50* | ab € 77,40* | € 77,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 440 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 440 | | Versand: Lager 440 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|