Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30, 12W 3000K 1200lm 120°, TRIAC dimmbar, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30, 12W 3000K 1200lm 120°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30, 12W 3000K 1200lm 120°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30, 12W 3000K 1200lm 120°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-135024
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135024
EAN/GTIN:
     4024163165600
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30, 12W 3000K 1200lm 120°, TRIAC dimmbar, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: silbergrau
  • EPREL Nr.: 916606
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 10,5 cm
  • Artikelnummer: 135024
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer.
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,02 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Nennstrom: sek. 350 A
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Systemleistung: 16W
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Material: Stahl
  • Lichtaustritt: einstrahlig
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Längere Abhängung auf Anfrage.
  • Besonders stabiler Rahmen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,50*
€ 47,50*
€ 8,50*
ab € 44,85*
€ 59,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,95*
€ 167,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,88*
€ 174,46*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 273,05*
€ 318,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,42*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,35*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.