Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITU 3er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FITU 3er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Schwarz
FITU 3er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Schwarz
FITU 3er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Schwarz
FITU 3er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-132610
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132610
EAN/GTIN:
     4024163156837
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

FITU 3er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 5,4 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,658 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenrosette für
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Chrom, Soft Gold, Weinrot und Farngrün erhältlich.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Stahl
  • Artikelnummer: 132610
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: schwarz
  • Artikel der MIX & MATCH Serie FITU, zahlreiche stimmige Kombinationen mit weiteren FITU Leuchten möglich.
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Farblich passende Pendelabhängungen in zwei verschiedenen Längen erhältlich.
  • Als Modell mit einem, drei oder fünf Auslässen erhältlich.
  • Passend für unterschiedlichste Einrichtungsstile.
  • Besonders effektvoll mit dekorativen Leuchtmitteln.
  • Geeignet für LED Leuchtmittel
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V~.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,07*
€ 35,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,80*
€ 37,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 38,76*
€ 5,46*
ab € 30,34*
€ 42,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,91*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001818
ab € 24,04*
Ähnlich
SLV
1001820
ab € 35,69*
Ähnlich
SLV
132600
ab € 10,74*
Ähnlich
SLV
132620
ab € 21,51*
Ähnlich
SLV
132611
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.