Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME
Artikel-Nr.:
     440-115114
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115114
EAN/GTIN:
     4024163105866

Einbaurahmen AIXLIGHT® PRO II FRAME

  • Marke: SLV
  • Maximale Deckenstärke 4 cm
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 29,5 cm
  • Artikelnummer: 115114
  • Einbautiefe: 21 cm
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ T: 31,5∕ 17,5∕ 19 cm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Passend für alle Aixlight® Pro Module.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 19,59*
€ 8,50*
ab € 18,54*
€ 26,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.