Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 115114 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
SLV 115114 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321019
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115114
EAN/GTIN:
     k.A.
Der EINBAURAHMEN 2 FRAME, der AIXLIGHT PRO Serie, ist der Start zu einem professionellen, modularen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8 – 29 mm und ist für den Einsatz der individuellen Leuchten Module vorgesehen.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Stahl
Lampen
Lichtfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
315 mm
Gewicht
1430 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.