Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-114500
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114500
EAN/GTIN:
     4024163163712
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte H-LIGHT 3, IP20, ohne Blende, 11W 2700K 540lm 20°, rückversetzt, neigbar, dimmbar, schwarz matt

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • EPREL Nr.: 916341
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 114500
  • Zubehör: Dimmer excl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 49,09 lm/W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 500 mA
  • Netzanschluss: Klemme / externer Treiber (inkl.)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Rückversetztes LED Einbau-Downlight für den Innenbereich.
  • Größe: Materialstärke-H: 3 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Verson ohne Blende, mit hochglänzendem Reflektor
  • Zubehör: Treiber incl
  • Definierter Ausstrahlungswinkel (20°) für blendfreies Licht.
  • Dimmbar mit Phasenabschnitsdimmer / Phasenanschnittdimmer.
  • 15° schwenkbar für gezielte Akzentbeleuchtung
  • Robuste Fertigung aus Aluminium
  • Langlebiges LED Modul
  • Mit externem LED Treiber für den Direktanschluss an 230V.
  • Mit verschiedenen Blendenformen und ohne Blende erhältlich.
  • Materialstärke Einbaufläche. 30mm.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,99*
€ 24,99*
€ 8,50*
ab € 23,71*
€ 33,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003065
ab € 15,13*
Ähnlich
SLV
114480
ab € 37,58*
Ähnlich
SLV
112910
ab € 11,15*
Ähnlich
SLV
1006121
ab € 30,93*
Ähnlich
SLV
113150
ab € 23,44*
Ähnlich
SLV
113170
ab € 28,45*
Ähnlich
SLV
152380
ab € 51,76*
Ähnlich
SLV
1005424
ab € 107,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.