Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-113940
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113940
EAN/GTIN:
     4024163160278
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO SQUARE, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz matt
  • Produktart: Aufbauleuchte
  • Marke: SLV
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: ~50/60 Hz
  • Drehbereich: 100 °
  • Nennstrom: sek. 350 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 625 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,96 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • EPREL Nr.: 916451
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Systemleistung: 8,2W
  • Artikelnummer: 113940
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 9,5 cm
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,12*
€ 63,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,15*
€ 68,36*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,35*
€ 75,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,47*
€ 81,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
113930
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.