Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom
LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom
LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom
LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom
LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom
Artikel-Nr.:
     440-112222
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112222
EAN/GTIN:
     4024163138024
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight DL 126 für Möbel, IP20, Ø 6.5cm, 12V DC SELV, ohne BG, 2.8W 3000K 170m 90°, chrom

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Hinweise: Lieferung ohne Betriebsgerät!
    Passende Artikel erhältlich.
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • EPREL Nr.: 916556
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 1,6 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Schalter excl
  • Artikelnummer: 112222
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: Chrom
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 2,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 170 lm
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende an externen LED Treiber
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Kompakte LED Einbauleuchte für den Innenbereich.
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Treiber excl
  • Material: Kunststoff
  • Betrieb mit ungefährlicher 12V DC Niedervoltspannung.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Besonders flache Bauweise - Ideal zum Möbeleinbau.
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Langlebiges, schaltbares LED Modul.
  • Warmweiße, flächige Lichtabgabe bei guter Farbwiedergabe.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäuse- und Lichtfarben.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 15,62*
€ 23,90*
€ 8,50*
ab € 17,45*
€ 24,34*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,35*
€ 25,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 26,30*
€ 5,46*
ab € 19,34*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005444
ab € 12,18*
Zubehör
SLV
1005381
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.