Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste für LED Artikel, 3 Ausgänge, 2 Brücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerleiste für LED Artikel, 3 Ausgänge, 2 Brücken
Steckerleiste für LED Artikel, 3 Ausgänge, 2 Brücken
Artikel-Nr.:
     440-111850
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111850
EAN/GTIN:
     4024163101561
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Steckerset
hutschiene verteilerblock

Steckerleiste für LED Artikel, 3 Ausgänge, 2 Brücken

  • Marke: SLV
  • Schutzklasse: 3
  • Max Strombelastung 350mA Reihenschaltung 3 Ausgänge inkl.Brücke
  • Produktart: Steckerleiste
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 111850
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Incl Zuleitung: 1m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,04*
€ 8,04*
€ 8,50*
ab € 5,64*
€ 8,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,77*
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000914
ab € 16,72*
Zubehör
SLV
1000915
ab € 16,66*
Zubehör
SLV
111292
ab € 22,29*
Zubehör
SLV
113292
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.