Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte NEW TRIA 78 GU10, Rund, Deckeneinbauring, 50W, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte NEW TRIA 78 GU10, Rund, Deckeneinbauring, 50W, Alu gebürstet
Einbauleuchte NEW TRIA 78 GU10, Rund, Deckeneinbauring, 50W, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-111716
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111716
EAN/GTIN:
     4024163138611
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte NEW TRIA 78 GU10, Rund, Deckeneinbauring, 50W, Alu gebürstet

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 9,3∕ 11,5 cm
  • Artikelnummer: 111716
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,8 cm
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Drehbereich: 360 °
  • Leuchtmittel: Max. 50W GU10 (exkl.)
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Materialstärke Decke: 20 mm max.
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 6,29*
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 24,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 25,88*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,28*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.