Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007815
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007815
EAN/GTIN:
     4024163289238
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
slv hängeleuchte

Pendelleuchte VARYT, 150cm, E14, 6W, IP20, schwarz

  • Rosette rund
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: C35
  • Kolbenform: C35
  • Gewicht: 0,842 kg
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 12∕ 17,9 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007815
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 9∕ 2,6 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,47*
€ 87,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 99,00*
€ 99,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.