Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold
Artikel-Nr.:
     440-1007735
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007735
EAN/GTIN:
     4024163288590
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte KAMI TRIPLE, 3x GU10,max. 10W, IP20, schwarz/gold

  • Gewicht: 1,34 kg
  • Farbe: gold
  • Größe: L∕ B∕ H: 70∕ 12,5∕ 8,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: 1007735
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Rosette eckig
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Größe: Rosette-L∕ B∕ H: 70∕ 5∕ 2,4 cm
  • Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,34*
€ 85,13*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,80*
€ 94,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.