Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber
Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber
Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber
Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber
Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber
Artikel-Nr.:
     440-1007590
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007590
EAN/GTIN:
     4024163280914
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte PANTILO ROPE 27, Ø 27cm, E27, silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abstrahlrichtung: rundum 360°
  • Preise und Auszeichnungen: German Design Award 2024 Gewinner
  • Schutzklasse: 1
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe / Birnenlampe / Globelampe / Fadenlampe
  • Hinweise: Bitte maximale Abmessungen des einzusetzenden Leuchtmittels beachten!
  • Gewicht: 1,33 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 16,5 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007590
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x LED E27 max. 15W, max. Ø / Länge: 15cm / 11cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Prämierte Innenleuchten-Serie aus Stahl, Glas und Textil:
    GERMAN DESIGN AWARD 2024 WINNER
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Deckenanschluss-Ø∕ H: 10∕ 2 cm
  • Material: Stahl
  • Design: Susanne Uerlings + SLV
  • Material: Textil
  • Bezaubernde Lichteffekte durch die Kombination aus farbigem Glasschirm mit Textil-Umwicklung.
  • Für wechselbare E27 LED Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie selbst über Leistung, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, LIchtcharakter oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Besonders stimmig mit LED Fadenlampoen (Filamenten).
  • Erhältlich mit Bernsteinglas / Goldglas oder Rauchglas / Silberglas.
  • Weitere passende Artikel der Serie PANTILO ROPE erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,25*
€ 104,93*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,40*
€ 119,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,03*
€ 133,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,92*
Zubehör
SLV
1005318
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.