Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze
Artikel-Nr.:
     440-1007535
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007535
EAN/GTIN:
     4024163279826
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm

Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 15 MIX&MATCH, H:1,4 cm, schwarz/bronze

  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Material: Stahl
  • Farbe: Bronze
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 15∕ 1,4 cm
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007535
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,60*
€ 21,60*
€ 8,50*
ab € 14,91*
€ 21,96*
€ 5,46*
ab € 17,39*
€ 24,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,01*
€ 27,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007534
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.