Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007508
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007508
EAN/GTIN:
     4024163278133
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte DOWNLIGHT V 100, 105°, 6W, 3000/4000K, CRI 80, IP54, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007508
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 7,5∕ 7,5∕ 7,5∕ 3,7 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,141 kg
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20 / IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 101,667 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 610 / 640 lm
  • Material: Polyamid
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Stromaufnahme: 0,14 A
  • Sekundärspannung: 140 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 26,26*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 27,00*
€ 5,46*
ab € 21,74*
€ 30,38*
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 33,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,52*
€ 60,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007476
ab € 2,12*
Zubehör
SLV
1007477
ab € 2,12*
Zubehör
SLV
1007478
ab € 2,12*
Zubehör
SLV
1007479
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.