Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007506
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007506
EAN/GTIN:
     4024163278157
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte INDUSTRY BATTEN V 1200, 150°, 18/32W, 3000/4000/5700K, CRI 80, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000/4000/5700 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007506
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 122∕ 6,1∕ 7 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1,28 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 122,188 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3910 / 4350 / 4140 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 0,4/0,72 A
  • Sekundärspannung: 400/720 mA
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,75*
€ 39,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
€ 3,90*
ab € 34,31*
€ 46,78*
€ 5,46*
ab € 46,01*
€ 61,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,83*
€ 91,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007507
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.