Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007463
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007463
EAN/GTIN:
     4024163277990
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Stehleuchte WORKLIGHT PRO, 100W, 4000K, 13000lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • UGR: < 14
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 13000 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 130 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Gewicht: 14,1 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 83,5∕ 24∕ 196 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 75-115 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Artikelnummer: 1007463
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 391,89*
€ 457,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,83*
€ 559,66*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 570,00*
€ 570,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,36*
€ 583,84*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005391
ab € 326,25*
Ähnlich
SLV
1007466
ab € 720,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.