Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hochvolt Leuchtmittel QT14, G9, 2700K, IP20, ungerichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hochvolt Leuchtmittel QT14, G9, 2700K, IP20, ungerichtet
LED Hochvolt Leuchtmittel QT14, G9, 2700K, IP20, ungerichtet
LED Hochvolt Leuchtmittel QT14, G9, 2700K, IP20, ungerichtet
Artikel-Nr.:
     440-1007455
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007455
EAN/GTIN:
     4024163277129
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9

LED Hochvolt Leuchtmittel QT14, G9, 2700K, IP20, ungerichtet

  • Gewicht: 0,012 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 1751542
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 1,8∕ 5,4∕ 2,8 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007455
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 33 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Keramik
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: QT14
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lichtausbeute: 125 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,99*
€ 5,99*
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.