Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007315
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007315
EAN/GTIN:
     4024163276740
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte MEDO® PRO 90, rund, 110°, 74W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß

  • Nachfolger für: 1001879
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • UGR: < 25
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007315
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 90∕ 90∕ 90∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 9 kg
  • IP-Schutzart: IP50
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 74 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 148,649 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 11000 / 11200 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Sekundärspannung: 1000 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,90*
€ 586,89*
€ 5,95*
ab € 586,91*
€ 667,20*
€ 65,00*
ab € 587,03*
€ 668,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,62*
€ 744,73*
Lager 440
Frei Haus
ab € 749,40*
€ 749,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,40*
€ 891,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,79*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,71*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,96*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,29*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.