Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007296
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007296
EAN/GTIN:
     4024163276931
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 80°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<19, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • UGR: < 19
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007296
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 38∕ 38∕ 38∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: IP50
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 126,316 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2400 / 2500 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 0,5 A
  • Sekundärspannung: 500 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 144,08*
€ 176,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,30*
€ 190,19*
€ 5,95*
ab € 161,36*
€ 196,63*
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 204,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 209,40*
€ 209,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,79*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,71*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,96*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,29*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.