Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007287
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007287
EAN/GTIN:
     4024163277020
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 30, rund, 110°, 10W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, weiß

  • UGR: < 25
  • Nachfolger für: 1001894
  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007287
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 28∕ 28∕ 28∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,5 kg
  • IP-Schutzart: IP50
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 135 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1350 / 1350 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 0,25 A
  • Sekundärspannung: 250 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 136,42*
€ 168,66*
Frei Haus
ab € 158,75*
€ 196,80*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 197,40*
€ 197,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,38*
€ 205,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,80*
€ 214,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,90*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,46*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,37*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.