Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber
Artikel-Nr.:
     440-1007238
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007238
EAN/GTIN:
     4024163275439
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor für DASAR® L/XL 15°, silber

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007238
  • Ausstrahlungswinkel: 15 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 8,5∕ 5,25 cm
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Reflektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 7,20*
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,98*
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007239
ab € 4,96*
Ähnlich
SLV
1007240
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.