Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 3W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber, 3W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, weiß
LED Treiber, 3W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, weiß
LED Treiber, 3W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007216
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007216
EAN/GTIN:
     4024163275767
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Zugentlastung

LED Treiber, 3W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, weiß

  • Stromaufnahme: 700 mA
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Gewicht: 0,026 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 2,9∕ 1,8 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Artikelnummer: 1007216
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,80*
€ 13,80*
€ 8,50*
ab € 9,52*
€ 13,81*
€ 5,46*
ab € 11,11*
€ 16,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 16,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.