Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 10W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber, 10W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
LED Treiber, 10W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
LED Treiber, 10W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007213
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007213
EAN/GTIN:
     4024163275040
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Zugentlastung

LED Treiber, 10W, 700mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 4,1∕ 2,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Stromaufnahme: 700 mA
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Gewicht: 0,063 kg
  • Artikelnummer: 1007213
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,44*
€ 20,72*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 21,00*
€ 5,46*
ab € 17,02*
€ 24,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 26,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.