Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenabdeckung für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, 20mm, 2m, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenabdeckung für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, 20mm, 2m, IP20, weiß
Schienenabdeckung für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, 20mm, 2m, IP20, weiß
Schienenabdeckung für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, 20mm, 2m, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006612
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006612
EAN/GTIN:
     4024163271349
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Führungsschiene
Stromschienen Abdeckung
abdeckung für scherenlager

Schienenabdeckung für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, 20mm, 2m, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,086 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Produktart: 3-Phasen Abdeckung
  • Artikelnummer: 1006612
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2∕ 0,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,94*
€ 5,94*
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 6,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,45*
€ 6,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.