Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklemme für TRACK 48V, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklemme für TRACK 48V, IP20, weiß
Befestigungsklemme für TRACK 48V, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006600
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006600
EAN/GTIN:
     4024163271462

Befestigungsklemme für TRACK 48V, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: 3-Phasen Stromschienen Deckenklemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1006600
  • Größe: L∕ B∕ H: 3∕ 2,72∕ 1,05 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,015 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 4,50*
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,22*
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.