| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57186556 Herst.-Nr.: 1006600 EAN/GTIN: 4024163271462 |
|
|
| | |
| Befestigungsklemme weiß 1006600 Die Befestigungsklemme für das 48V TRACK Schienensystem verstärkt bei der Montage mehrerer Schienen den Längsverbinder und optional bei der Eckmontage auch den Eckverbinder. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,50* | € 4,50* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,14* | € 4,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,39* | € 5,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,66* | € 5,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,99* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|