Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenwandeinbaustrahler
>
Artikel
LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-1006171
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1006171
EAN/GTIN:
4024163262491
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Edelstahl
Farbtemperatur:
3000 K
EPREL Nr.:
916420
Farbe:
edelstahl
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Marke:
SLV
IP-Schutzart:
IP67
Leistungsaufnahme:
3 W
Lichtstrom:
240 lm
Material:
Edelstahl
Mittlere Lampenlebensdauer:
40000 Std.
Nennstrom:
0,125 A
Produktart:
Modul für
12 LEDs pro Modul
Artikelnummer:
1006171
Größe:
Ø∕ L∕ B∕ H: 7,1∕ 1,4∕ 7,1∕ 7,1 cm
Betriebsspannung:
24 V=
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Abgabemenge:
1 Stück
Material:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Energieeffizienz-Klasse:
D
... >
Leuchtmittel
>
LED Leuchtmittel
>
LED Module
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Außen-Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandeinbaustrahler
,
Außenwandeinbauleuchte
,
Außenwandeinbaustrahler
,
Outdoor-Wandeinbauleuchte
,
Outdoor-Wandeinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außenwandleuchte
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
wandeinbaulampe led
,
led außenwandleuchte
,
wandeinbauleuchten slv
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,73*
€ 52,28*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,96*
€ 56,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,40*
€ 56,40*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,57*
€ 62,92*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,85*
€ 65,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Numinos L
SLV
1006169
€ 1,44*
Ähnlich
SLV Numinos M
SLV
1006168
€ 1,79*
Ähnlich
SLV Numinos S
SLV
1006167
€ 0,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.