Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700K, 460lm, Gehäuse grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700K, 460lm, Gehäuse grau
LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700K, 460lm, Gehäuse grau
Artikel-Nr.:
     440-1005075
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005075
EAN/GTIN:
     4024163252010
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700K, 460lm, Gehäuse grau

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: SLV
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Artikelnummer: 1005075
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 467659
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: grau
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 280 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Langlebige und effiziente Reflektorlampe mit sehr guter Farbwiedergabe.
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Kompatible Dimmer:
    SLV VALETO® BOX, SLV VALETO® Dimmer, SLV Funk Einbau-Multidimmer, SLV Bluetooth Dimmer-Modul
    GIRA 245000
    Niko 310-0190X
    Jung 224 LED UDD
    LK Fuga LED Dimmer 180 Touch
    Busch Jäger (6523U)
    Merten MEG5134
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 4,50*
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,21*
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 5,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005076
ab € 3,12*
Ähnlich
SLV
1005077
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005079
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005078
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005080
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005083
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005082
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1005081
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.