Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1003031
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003031
EAN/GTIN:
     4024163232210
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 145 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 60W
  • Material: Stahl
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Schlichte, vielfältig gestaltbare Stehleuchte für Wohnzimmer, Büros, Hotellerie oder Gastronomie.
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 5,386 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: 1003031
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Version mit Schalter am Netzkabel.
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: oben.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,14*
€ 28,14*
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 37,44*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,73*
€ 180,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 188,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.