Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-1003029
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003029
EAN/GTIN:
     4024163232197
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Bogen-Stehleuchte FENDA BOW BASIS, E27, mit Fußschalter, drehbar, Höhe verstellbar, ohne Schirm, Mattschwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 25W / max. Länge: 17,5cm
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewichtbelastbarkeit: Schirm + Leuchtmittel max. 0,9 kg
  • Gewicht: 23,506 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Drehbereich: 180 °
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 157∕ 37∕ 228 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: 1003029
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Elegante, vielfältig gestaltbare Bogenleuchte für Wohnzimmer, Büros, Hotellerie oder Gastronomie.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 37 cm
  • Material: Stahl
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: unten.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 102,46*
€ 126,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,60*
€ 137,53*
€ 5,46*
ab € 120,14*
€ 147,76*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 148,80*
€ 148,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,02*
€ 154,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.