Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz
Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz
Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz
Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz
Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002939
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002939
EAN/GTIN:
     4024163231336
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel

Pendelleuchte ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, offenes Kabelende, ohne Baldachin / Adapter, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Abmessungen ohne Adapter-Ø∕ H: 7∕ 270 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Adapter excl
  • Artikelnummer: 1002939
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Marke: SLV
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: QPAR51
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 250 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Zylindrisches Pendelleuchte für den Innenbereich.
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 7∕ 20 cm
  • Zubehör: Baldachin excl
  • Material: Glas
  • Aluminium-Gehäuse mit satiniertem Glas-Diffusor.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen (dimmbar, schaltbar, SmartHome).
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Lieferung inkl. 250Cm Hochvolt-Pendel mit offenem Kabelende.
  • Zubehör: Fassung incl
  • Verschiedene Baldachine und Schienen-Adapter erhältlich.
  • Weitere passende Leuchten der Serie ASTINA in verschiedenen Farben erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,43*
€ 63,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,25*
€ 68,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,46*
ab € 56,63*
€ 72,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,34*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
1001818
ab € 24,13*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,37*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,77*
Zubehör
SLV
132610
ab € 26,16*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,23*
Zubehör
SLV
132611
ab € 25,91*
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,77*
Zubehör
SLV
132615
ab € 21,03*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
1001819
ab € 24,00*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,62*
Zubehör
SLV
145990
ab € 8,16*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.