Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, weiß
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, weiß
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, weiß
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1002934
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002934
EAN/GTIN:
     4024163231282
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte

Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: QPAR51
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,39 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 14,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: 1002934
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zylindrisches Downlight für den Innenbereich.
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Material: Glas
  • Direkt-indirekte Abstrahlung nach unten.
  • Zubehör: Fassung incl
  • Aluminium-Gehäuse mit satiniertem Glas-Diffusor.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen (dimmbar, schaltbar, SmartHome).
  • Fertig für den direkten Anschlu an 230V AC.
  • Weitere passende Leuchten der Serie ASTINA in verschiedenen Farben erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,28*
€ 48,83*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,80*
€ 52,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 52,81*
€ 5,46*
ab € 42,39*
€ 56,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,50*
€ 59,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,20*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,56*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.