Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber MEDO 400, 700mA, 40W, DALI / 1-10V dimmbar, inkl. Zugentlastung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Treiber MEDO 400, 700mA, 40W, DALI / 1-10V dimmbar, inkl. Zugentlastung, Weiß
LED Treiber MEDO 400, 700mA, 40W, DALI / 1-10V dimmbar, inkl. Zugentlastung, Weiß
LED Treiber MEDO 400, 700mA, 40W, DALI / 1-10V dimmbar, inkl. Zugentlastung, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1002424
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002424
EAN/GTIN:
     4024163226912
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber MEDO 400, 700mA, 40W, DALI / 1-10V dimmbar, inkl. Zugentlastung, Weiß

  • Marke: SLV
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50°C
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI
  • Gewicht: 0,215 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Treiber
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Stromaufnahme: 700 mA
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 1,5 - 40 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 1002424
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,93*
€ 49,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 53,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,14*
€ 54,34*
€ 5,00*
ab € 43,55*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001902
ab € 96,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.