Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001893
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001893
EAN/GTIN:
     4024163221368
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 30 CW AMBIENT, 16W 3000/4000K 105°, DALI dimmbar, Weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • EPREL Nr.: 916562
  • Artikelnummer: 1001893
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 28,5∕ 9,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Treiber incl
  • Premium-LED, CRI >80
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1200/1250/20 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Wechsel zwischen warmweißer und normalweißer Lichtfarbe möglich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Klare Formgebung, eleganter Kontrast.
  • Coronaler Lichtauslass an der Rückseite zusätzlich zum primären Lichtauslass.
  • Durchverdrahtete Installation möglich.
  • Mit passendem Abhängeset Montage als Pendelleuchte möglich.
  • LED-Treiber inklusive, direkter Anschluss an 230V~ möglich.
  • DALI-dimmbares Modell.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,32*
€ 72,32*
€ 8,50*
ab € 68,24*
€ 86,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,94*
€ 199,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,79*
€ 208,48*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 280,72*
€ 332,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,42*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,35*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.