Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO 30 1001893 Wandleuchte, Deckenleuchte Weiß 15W Warmweiß, Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV
SLV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201199
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001893
EAN/GTIN:
     4024163221368
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
SLV MEDO 30 1001893 Wandleuchte, Deckenleuchte Weiß 15W Warmweiß, Kaltweiß

Mit Corona Effekt

Die hochwertige MEDO CORONA ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen Corona-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO CORONA Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO CORONA: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Kategorie: Wandleuchte + Deckenleuchte
Bauform: Rund
Betriebsspannung: 230 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Energieeffizienzklasse: n.rel
Leuchtfarbe: Warmweiß + Kaltweiß
Lichtstrom Gesamt: 1300 lm
Schutzklasse: I
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Gewicht: 1.53 kg
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 300 mm
Farbe: weiß
Höhe: 95 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 15 W
Produkt-Art: Wandleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1001893
EAN: 4024163221368
Hersteller: SLV
Modell: 1001893 (MEDO 30)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,59*
€ 197,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,33*
€ 205,44*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 280,85*
€ 329,30*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 329,04*
€ 380,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,80*
€ 389,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.